Beli Meteran Air Limbah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AMICO Meteran AirDeskripsi:Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- HCP Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah)atribut:
- Liquid Temperature (°C): 0~40
- Protection Degree: IP68
- Waterplus Pump Submersible Automatic for Waste Water (Pompa Celup Limbah)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Onda Water Meter Flange PNDeskripsi:Sebagai alat pengukur pemakaian airatribut:
- Material: Cast Iron
- DAB Italy Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa celup dengan design yang sangat kokoh dengan material AISI SS 304 dn vortex impeller untuk digunakan di wastewater atau air kotor.atribut:
- Motor Power P2 (HP): 0.75
- Motor Power P2 (kW): 0.55
- Total Head Max. (m): 7.4
- Inlet & Outlet Pipe (inch): 2
- Maximum Capacity (L/minute): 300
- AMD Water Meteratribut:
- Size (mm): 15
- Flugo Water Meteratribut:
- Size (inch): 2
- HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Onda Meteran Air Plastikatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Plastik
- Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
- Weight (g): 1500
- MAXON Pump Submersible Sewage Dirty Water (Pompa Celup Limbah)atribut:
- Power (HP): 1
- Power (kW): 0.75
- Voltage (V): 220
- Head (m): 9
- Pipe Diameter (inch): 2 / 3
- Dimensions (mm): 510x255x193
- Flow (m³/hour): 13
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Onda Water Meter Flange PN 10atribut:
- Material: Cast Iron
- Itron Woltex M Water Meteratribut:
- Maximum Admissible Temperature (°C): 30
- Waterplus Submersible Pump for Sewage Macerating Water (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Cutter pumps (TSRMI C Cutter - suitable for hard & fibrous materials like leaf, rocks, textile, trees, branches).atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Cable Length (m): 6
Daftar Harga Meteran Air Limbah Terbaru April 2026
| AMICO Meteran Air | Rp649.900 |
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp11.999.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah) | Rp5.099.900 |
| HCP Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah) | Rp7.499.900 |
| Waterplus Pump Submersible Automatic for Waste Water (Pompa Celup Limbah) | Rp1.099.900 |
| Onda Water Meter Flange PN | Rp6.899.900 |
| Onda Water Meter Brass | Rp789.900 |
| Waterplus Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah) | Rp999.900 |
| DAB Italy Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah) | Rp7.499.900 |
| AMD Water Meter | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/g1P104082577-1.jpg)
/72P109005254-4.jpg)
/7qP105223278-1.jpg)


/akP105876380-4.jpg)
/55P105921185-1.jpg)


/gjP104082595-1.jpg)

/72P105298254-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/gpP104082601-1.jpg)


/hhP104082629-3.jpg)
/5yP105223214-1.jpg)